Mk Morse 7' 9" - Zcg020 Tcg Gm | Lưỡi cưa cacbua Chiều rộng 3/8 inch | 6xfz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MK MORSE 7 9 - ZCG020 TCG GM Lưỡi cưa băng cacbua Chiều rộng 3/8 inch | AF2RCD 6XFZ1

M. K. MORSE 7' 9" - Lưỡi cưa ZCG020 TCG GM Chiều rộng cacbua 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2RCD Model: 7' 9" - ZCG020 TCG GMTham chiếu chéo: 6XFZ1
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
€245.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa băng
LớpCacbua
Chiều dài7 '9 "
Vật chấtsạn cacbua
Răng trên mỗi InchTrung bình
bề dầy0.025 "
Loại răngbị nuốt chửng
UPC464144988257
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS8202200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều dàiVật chấtRăng trên mỗi Inchbề dầyLoại răngChiều rộngGiá cả
MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Ma trận II5 '8-1 / 4 "Lưỡng kim10/140.035 "Biến1 / 2 "€30.86
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8 '7 "Ma trận II8 '7 "Lưỡng kim4/60.035 "Biến3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Ma trận II8 '7 "Lưỡng kim6/100.035 "Biến3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Ma trận II8 '7 "Lưỡng kim10/140.035 "Biến3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6 '10 "Ma trận II6 '10 "Lưỡng kim4/60.035 "Biến3 / 4 "€35.87
MK MORSE ZWEFC610MAT-6 ZWEFC610MAT-6 '10 "Ma trận II6 '10 "Lưỡng kim6/100.035 "Biến3 / 4 "€35.87
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Ma trận II6 '10 "Lưỡng kim10/140.035 "Biến3 / 4 "€35.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE 7' 9" - Lưỡi cưa ZCG020 TCG GM Chiều rộng cacbua 3/8 inch
€245.65 /đơn vị