Mk Morse 3954681140-wwg | Lưỡi cưa vòng dài 9 feet 6 inch | 2tew4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MK MORSE 3954681140-WWG Lưỡi cưa vòng dài 9 feet 6 inch | AC3GNL 2TEW4

M. K. MORSE 3954681140-WWG Lưỡi cưa dài 9 feet 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3GNL phần: 3954681140-WWGTham chiếu chéo: 2TEW4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€46.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa băng
LớpMa trận II
Chiều dài9 '6 "
Vật chấtLưỡng kim
Răng trên mỗi Inch6/10
bề dầy0.035 "
Loại răngBiến
UPC994140698060
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS8202200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiRăng trên mỗi Inchbề dầyLoại răngChiều rộngGiá cả
MK MORSE ZWEDR14MAT-13 ZWEDR14MAT-13 '3 "13 '3 "140.025 "máy cào1 / 2 "€58.33
MK MORSE ZWEG083C46MATPR-10 ZWEG083C46MATPR-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "4/60.035 "Biến1"€55.01
MK MORSE ZWEG083C58MAT-10 ZWEG083C58MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "5/80.035 "Biến1"€55.01
MK MORSE ZWEG083C610MAT-10 ZWEG083C610MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "6/100.035 "Biến1"€55.01
MK MORSE ZWEG083C58MAT-12 ZWEG083C58MAT-12 '6 "12 '6 "5/80.035 "Biến1"€65.55
MK MORSE ZWEDC1014MAT-4 ZWEDC1014MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "10/140.025 "Biến1 / 2 "€25.83
MK MORSE ZWEDC812MAT-4 ZWEDC812MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "8/120.025 "Biến1 / 2 "€25.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE 3954681140-WWG Lưỡi cưa dài 9 feet 6 inch
€46.16 /đơn vị