LYON PP73002P Giá Lưu Trữ Bản Ghi, Kích Thước 60 x 69 x 31 Inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá lưu trữ hồ sơ |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 31 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 60 " |
Vật chất | Thép |
Kiểu | Đơn vị khởi động |
Chiều rộng | 69 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 75.92 |
Chiều cao tàu (cm) | 175.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.