LYON PP50323SU Tủ có khóa, Lắp ráp, Kích thước 15 x 36 x 78 Inch, Bột trét
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Putty |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Lõm |
Hooks mỗi lần mở | (1) Hai móc treo trần và (3) Một móc treo một ngàm |
Legacy | Bao gồm |
Cấu hình tủ khóa | (3) Rộng, (3) Khe hở |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Vật chất | Thép cán nguội |
Độ sâu khai trương | 13.875 " |
Chiều cao mở | 70 " |
Chiều rộng mở | 9.25 " |
Độ sâu tổng thể | 15 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tầng | Một |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng mở | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Tầng | Hooks mỗi lần mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5002SU | 9.25 " | Lắp ráp | màu xám | 12 " | 66 " | 12 " | Một | (1) Hai móc treo trần và (3) Một móc treo một ngàm | €498.82 | |
DD50023SU | 9.25 " | Lắp ráp | màu xám | 12 " | 66 " | 36 " | Một | (1) Hai móc treo trần và (3) Một móc treo một ngàm | €1,261.04 | |
DD5012SU | 9.25 " | Lắp ráp | màu xám | 15 " | 66 " | 12 " | Một | (1) Hai móc treo trần và (3) Một móc treo một ngàm | €507.66 | |
DD50123SU | 9.25 " | Lắp ráp | màu xám | 15 " | 66 " | 36 " | Một | (1) Hai móc treo trần và (3) Một móc treo một ngàm | €1,241.87 | |
DD5022SU | 9.25 " | Lắp ráp | màu xám | 18 " | 66 " | 12 " | Một | (3) Một ngạnh | €541.05 | RFQ
|
DD50223SU | 9.25 " | Lắp ráp | màu xám | 18 " | 66 " | 36 " | Một | (3) Một ngạnh | €1,327.59 | |
DD5112SU | 9.25 " | Lắp ráp | màu xám | 12 " | 78 " | 12 " | Một | (1) Hai móc treo trần và (3) Một móc treo một ngàm | €510.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.