LYON DD67333SR Giá lưu trữ số lượng lớn, Có gân, Kích thước 36 x 72 x 96 Inch, Công suất dầm 1900 Lbs, Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ lưu trữ số lượng lớn, Bộ khởi động |
Công suất chùm | 1900 lb |
Sức chứa trên mỗi kệ | 475 lb |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | 20 Ga. Thép gân |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Men nướng |
Chiều cao | 96 " |
Tải trọng | 1900 lb |
Vật chất | 14 ga. Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 139.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Công suất chùm | Sức chứa | Số lượng kệ | Chiều rộng | Sức chứa trên mỗi kệ | Vật liệu sàn | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241S | 14 ga. Thép | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Không áp dụng | 24 " | €924.20 | RFQ
|
DD67243S | 14 ga. Thép | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Không áp dụng | 36 " | €969.83 | RFQ
|
DD67341S | 14 ga. Thép | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Không áp dụng | 24 " | €1,027.40 | RFQ
|
DD67343S | 14 ga. Thép | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Không áp dụng | 36 " | €1,088.65 | RFQ
|
DD67245S | 14 ga. Thép | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Không áp dụng | 48 " | - | RFQ
|
DD67345S | 14 ga. Thép | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Không áp dụng | 48 " | - | RFQ
|
DD67541S | 14 ga. Thép | 1650 lb | - | 4 | 96 " | 1650 lb | Không áp dụng | 24 " | €1,157.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.