LYON DD67211SW Giá lưu trữ số lượng lớn, Bộ khởi động, Dây điện, Kích thước 24 x 60 x 72 Inch, Công suất chùm tia 2600 Lbs | AE4DCP 5JL84

LYON DD67211SW Giá chứa hàng loạt, Bộ khởi động, Dây, Kích thước 24 x 60 x 72 Inch, Công suất dầm 2600 Lbs

Khoản mục: AE4DCP phần: DD67211SWTham chiếu chéo: 5JL84
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€862.82 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ lưu trữ số lượng lớn, Bộ khởi động
Công suất chùm2600 lb
Sức chứa trên mỗi kệ900 lb
Màumàu xám
Vật liệu sànDây sơn
Độ sâu24 "
Kết thúcMen nướng
Chiều cao72 "
Tải trọng2600 lb
Vật chất14 ga. Thép
Số lượng kệ3
Chiều rộng60 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 69.3
Chiều cao tàu (cm)60.96
Chiều dài tàu (cm)182.88
Chiều rộng tàu (cm)152.4
Mã HS9403200020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtCông suất chùmSức chứaSố lượng kệChiều rộngSức chứa trên mỗi kệVật liệu sànĐộ sâuGiá cả
Giá để đồ số lượng lớn LYON DD67241S, Starter, Kích thước 60 x 24 x 120 Inch | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14 ga. Thép2600 lb-460 "2600 lbKhông áp dụng24 "€924.20
RFQ
Giá để đồ số lượng lớn LYON DD67243S, Starter, Kích thước 60 x 36 x 120 Inch | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14 ga. Thép2600 lb-460 "2600 lbKhông áp dụng36 "€969.83
RFQ
Giá để đồ số lượng lớn LYON DD67341S, Starter, Kích thước 72 x 24 x 120 Inch | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14 ga. Thép1900 lb-472 "1900 lbKhông áp dụng24 "€1,027.40
RFQ
Giá để đồ số lượng lớn LYON DD67343S, Starter, Kích thước 72 x 36 x 120 Inch | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14 ga. Thép1900 lb-472 "1900 lbKhông áp dụng36 "€1,088.65
RFQ
Giá để đồ số lượng lớn LYON DD67245S, Starter, Kích thước 60 x 48 x 120 Inch | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14 ga. Thép2600 lb-460 "2600 lbKhông áp dụng48 "-
RFQ
Giá để đồ số lượng lớn LYON DD67345S, Starter, Kích thước 72 x 48 x 120 Inch | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14 ga. Thép1900 lb-472 "1900 lbKhông áp dụng48 "-
RFQ
Giá để đồ số lượng lớn LYON DD67541S, Starter, Kích thước 96 x 24 x 120 Inch | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14 ga. Thép1650 lb-496 "1650 lbKhông áp dụng24 "€1,157.06
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LYON DD67211SW Giá chứa hàng loạt, Bộ khởi động, Dây, Kích thước 24 x 60 x 72 Inch, Công suất dầm 2600 Lbs
€862.82 /đơn vị