LYON DD66024 Mức kệ hàng loạt, Gân, Độ sâu 36 inch, Công suất dầm 1900 Lbs, Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mức kệ hàng loạt |
Công suất chùm | 1900 |
Màu | màu xám |
Xây dựng | 20 ga. Thép gân |
Sự trang sức | 20-Ga. Gân-thép |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Men nướng |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất chùm | Xây dựng | Sự trang sức | Độ sâu | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD66007 | 3500 | Thép | Không | 24 | Mức giá bổ sung | - | €109.44 | ||
DD66008 | 3500 | Thép | Không | 36 | Mức giá bổ sung | - | €93.17 | RFQ
| |
DD66009 | 3500 | Thép | Không | 48 | Mức giá bổ sung | - | €98.53 | RFQ
| |
DD66007GW | 3500 | Dây sơn | Dây sơn | 24 | Mức giá bổ sung | - | €205.17 | ||
DD66008GW | 3500 | Dây sơn | Dây sơn | 36 | Mức giá bổ sung | - | €166.19 | RFQ
| |
DD66009GW | 3500 | Dây sơn | Dây sơn | 48 | Mức giá bổ sung | - | €252.09 | RFQ
| |
DD66007R | 3500 | 20 ga. Thép gân | 20-Ga. Gân-thép | 24 | Mức giá bổ sung | - | €166.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.