LYON DD1122 Tủ 16 Hộc 3 Kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Thùng mỗi tủ | 14 |
Thùng mỗi cửa | 50 |
Loại tủ | Tủ thùng kết hợp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Men nướng |
Đánh giá | 14 ga. |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng tủ kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 21 " |
Chiều cao tổng thể | 82 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 114 |
Trọng lượng tàu (kg) | 181.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.