Lyndex-nikken Se3-28.0x21.0 | 38rd37 Khai thác Collet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LYNDEX-NIKKEN SE3-28.0X21.0 Tappng Collet #3 M36 M38 Kích thước vòi 28 x 21 Inch | AH8FRV 38RD37

LYNDEX-NIKKEN SE3-28.0X21.0 Tappng Collet #3 M36 M38 Kích thước vòi 28 x 21 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH8FRV phần: SE3-28.0X21.0Tham chiếu chéo: 38RD37
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
€265.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhai thác Collet
Dòng Collet#3
Kích thước máy28 mm x mm 21
Kích thước nhấnM36, M38

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng ColletKích thước máyKích thước nhấnGiá cả
LYNDEX-NIKKEN NT05-006 (S) Collet bấm lỗ # 1 # 0-6 Kích cỡ vòi CLNT | AH8FLW 38RA64 NT05-006 (S)#10.141 "x 0.110"# 0-6€69.63
LYNDEX-NIKKEN NT05-008 (S) Kích thước lỗ bấm # 1 # 8 Kích thước vòi CLNT | AH8FLX 38RA66 NT05-008 (S)#10.168 "x 0.131"#8€70.67
LYNDEX-NIKKEN NT05-010 (S) Collet khai thác # 1 # 10 Kích cỡ vòi CLNT | AH8FLY 38RA68 NT05-010 (S)#10.194 "x 0.152"#10€70.67
LYNDEX-NIKKEN NT05-012 (S) Collet bấm # 1 # 12 Kích cỡ vòi CLNT | AH8FLZ 38RA70 NT05-012 (S)#10.220 "x 0.165"#12€71.69
LYNDEX-NIKKEN NT05-016 (S) Collet khai thác # 1 1/4 inch Kích thước vòi CLNT | AH8FMA 38RA72 NT05-016 (S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€70.67
LYNDEX-NIKKEN NT05-020 (S) Collet khai thác # 1 5/16 Inch Kích thước vòi CLNT | AH8FMB 38RA74 NT05-020 (S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€70.67
LYNDEX-NIKKEN NT05-024 (S) Collet khai thác # 1 Kích thước vòi 3/8 inch CLNT | AH8FMC 38RA76 NT05-024 (S)#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€71.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LYNDEX-NIKKEN SE3-28.0X21.0 Tappng Collet #3 M36 M38 Kích thước vòi 28 x 21 Inch
€265.20 /đơn vị