Lyndex-nikken Hsk40a-vc6-90 | Đầu cặp kẹp 38pw97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LYNDEX-NIKKEN HSK40A-VC6-90 Collet Chuck HSK40 SK10 Projection 60mm | AH8FJV 38PW97

LYNDEX-NIKKEN Đầu kẹp HSK40A-VC6-90 Đầu cặp HSK40 SK10 60mm

Trong kho
Khoản mục: AH8FJV phần: HSK40A-VC6-90Tham chiếu chéo: 38PW97

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€809.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMâm cặp kẹp
Sức chứa0.0790 "0.236"
Dòng ColletSK10
đường kính1.083 "
Vật chấtThép
Chiếu90mm
Kích thước máyHSK40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có
  • Có thể cân bằng: Không
  • Cân bằng trước: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaDòng Colletđường kínhChiếuKích thước máyGiá cả
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Mâm cặp BT30 ER16 Dự án 2.360 Inch | AH8EWR 38NV73 B3007-0016-2.360.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT30€262.82
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Mâm cặp BT30 ER20 Project 2.500 Inch | AH8EWT 38NV74 B3007-0020-2.500.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT30€289.85
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Mâm cặp BT30 100TG Dự án 3.940 Inch | AH8EWU 38NV82 B3007-0500-2.000.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT30€455.12
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Mâm cặp BT30 ER8 Dự án 4 inch | AH8EWV 38NV83 B3007-0750-2.500.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT30€237.42
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Mâm cặp BT30 ER11 Dự án 4 inch | AH8EWW 38NV84 B3007-1000-3.940.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT30€237.60
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Collet Chuck BT30 ER32 Project 5 inch | AH8EWX 38NV89 B3017-0020-4.000.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT30€330.61
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Collet Chuck BT40 ER11 Dự án 2.500 Inch | AH8EWY 38NV93 B3027-0016-5.000.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT30€291.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LYNDEX-NIKKEN Đầu kẹp HSK40A-VC6-90 Đầu cặp HSK40 SK10 60mm
€809.87 /đơn vị