Lyndex-nikken C5007-1000-3.50din | Đầu cặp kẹp 38pd18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LYNDEX-NIKKEN C5007-1000-3.50DIN Collet Chuck CAT50 ER25 Project 4 Inch | AH8FAT 38PD18

LYNDEX-NIKKEN C5007-1000-3.50DIN Collet Chuck CAT50 ER25 Dự án 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8FAT phần: C5007-1000-3.50DINTham chiếu chéo: 38PD18

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€380.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMâm cặp kẹp
Sức chứa0.0470 "1.000"
Dòng ColletER25
đường kính1.65 "
Vật chấtThép
Chiếu4"
Kích thước máyCAT50

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.33
Chiều cao tàu (cm)12.07
Chiều dài tàu (cm)24.77
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có
  • Có thể cân bằng: Không
  • Cân bằng trước: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaDòng Colletđường kínhChiếuKích thước máyGiá cả
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Mâm cặp BT30 ER16 Dự án 2.360 Inch | AH8EWR 38NV73 B3007-0016-2.360.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT30€270.30
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Mâm cặp BT30 ER20 Project 2.500 Inch | AH8EWT 38NV74 B3007-0020-2.500.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT30€298.32
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Mâm cặp BT30 100TG Dự án 3.940 Inch | AH8EWU 38NV82 B3007-0500-2.000.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT30€492.38
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Mâm cặp BT30 ER8 Dự án 4 inch | AH8EWV 38NV83 B3007-0750-2.500.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT30€238.98
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Mâm cặp BT30 ER11 Dự án 4 inch | AH8EWW 38NV84 B3007-1000-3.940.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT30€238.98
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Collet Chuck BT30 ER32 Project 5 inch | AH8EWX 38NV89 B3017-0020-4.000.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT30€335.63
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Collet Chuck BT40 ER11 Dự án 2.500 Inch | AH8EWY 38NV93 B3027-0016-5.000.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT30€296.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LYNDEX-NIKKEN C5007-1000-3.50DIN Collet Chuck CAT50 ER25 Dự án 4 inch
€380.81 /đơn vị