vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LYNDEX-NIKKEN B4001-27-50 Shell Mill Holder BT40 27mm Diameter 21mm Length | AH8EXF 38NW12

LYNDEX-NIKKEN B4001-27-50 Giá đỡ máy nghiền vỏ BT40 Đường kính 27mm Chiều dài 21mm

Trong kho
Khoản mục: AH8EXF phần: B4001-27-50Tham chiếu chéo: 38NW12

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€267.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChủ nhà máy Shell
Body Dia.48mm
Hoa tiêu Dia.27mm
Chiều dài phi công21mm
Chiếu50mm
Kích thước máyBT40
Kích thước chủ đề12-1.75mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)20.96
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.ChiếuKích thước máyKích thước chủ đềGiá cả
LYNDEX-NIKKEN 850-032-1.00 Giá đỡ máy nghiền vỏ R8 Đường kính 0.50 inch Chiều dài 0.57 inch | AH8EWH 38NV25 850-032-1.001.38 "1"R81 / 4-28€175.95
LYNDEX-NIKKEN 850-048-1.00 Giá đỡ máy nghiền vỏ R8 Đường kính 0.75 inch Chiều dài 0.69 inch | AH8EWJ 38NV26 850-048-1.002"1"R83 / 8-24€224.73
LYNDEX-NIKKEN 850-064-1.00 Giá đỡ máy nghiền vỏ R8 Đường kính 1 inch Chiều dài 0.69 inch | AH8EWK 38NV27 850-064-1.002.38 "1"R81 / 2-20€224.73
LYNDEX-NIKKEN 850-080-1.00 Giá đỡ máy nghiền vỏ R8 Đường kính 1.25 inch Chiều dài 0.69 inch | AH8EWL 38NV28 850-080-1.002.88 "1"R85 / 8-18€289.35
LYNDEX-NIKKEN 850-096-1.75 Giá đỡ máy nghiền vỏ R8 Đường kính 1.50 inch Chiều dài 0.94 inch | AH8EWM 38NV29 850-096-1.753.5 "1.75 "R83 / 4-16€289.35
LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Giá đỡ máy nghiền vỏ BT30 Đường kính 0.50 Chiều dài 0.57 inch | AH8EWN 38NV44 B3001-0500-1.191.378 "1.19 "BT301 / 4-28€217.53
LYNDEX-NIKKEN B3001-0750-1.19 Giá đỡ Shell Mill BT30 Đường kính 0.75 inch Chiều dài 0.67 inch | AH8EWP 38NV45 B3001-0750-1.191.929 "1.19 "BT303 / 8-24€214.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LYNDEX-NIKKEN B4001-27-50 Giá đỡ máy nghiền vỏ BT40 Đường kính 27mm Chiều dài 21mm
€267.36 /đơn vị