LUXOR Xe đẩy tiện ích WT42E-B/WTD 200 Lb. Dung tích 2 kệ nhựa
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng tiện ích |
Sức chứa trên mỗi kệ | 100 lb |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Cao su cứng |
Kích thước bánh xe | 4" |
Loại bánh xe | (4) Xoay, (2) có phanh |
Khoảng cách giữa các kệ | 16 " |
Xử lý bao gồm | Có |
Màu chân | Đen |
Chất liệu chân | Nhựa nhiệt dẻo |
Chiều cao môi | 1 / 4 " |
Tải trọng | 200 lb |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều cao tổng thể | 42 " |
Chiều dài tổng thể | 24 " |
Chiều rộng tổng thể | 18 " |
Màu kệ | Đen |
Chiều dài kệ | 24 " |
Chất liệu kệ | Nhựa nhiệt dẻo |
Kiểu kệ | Môi |
Chiều rộng kệ | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9403704031 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu chân | Mức tăng có thể điều chỉnh | Sức chứa trên mỗi kệ | Chất liệu chân | Chiều cao môi | Tải trọng | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | Đen | - | 67 lb | Nhựa nhiệt dẻo | 1 / 4 " | 300 lb | 3 | 34 " | €185.92 | ||
WT34S | Putty | - | 67 lb | Nhựa nhiệt dẻo | 1 / 4 " | 300 lb | 3 | 34 " | €266.33 | ||
WT34E | Đen | 8 "đến 16-1 / 2" | 67 lb | Nhựa nhiệt dẻo | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €326.54 | ||
WT34 | Putty | - | 67 lb | Nhựa nhiệt dẻo | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €349.31 | ||
WT34 | Putty | - | 67 lb | Nhựa nhiệt dẻo | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €195.23 | ||
WT34 | Putty | - | 67 lb | Nhựa nhiệt dẻo | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €257.04 | ||
STC11 | đỏ | - | 150 lb | polyethylene | 2.75 " | 300 lb | 2 | 37.5 " | €257.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.