LUXO Giá treo kính hiển vi kỹ thuật số MIDAS-ST
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kính hiển vi kỹ thuật số màu |
Kích thước cơ sở | 5-3/32" x 5-1/2" |
Thước đo thị kính | Không |
Chiều cao lấy nét tối đa | 6" |
chiếu sáng | LED 6 |
Giao thức | USB |
Nguồn sáng | LED |
Độ phóng đại | 10X đến 200 lần |
Loại đứng | Bùng nổ cánh tay đơn |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 9011800000 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
MIDAS-GS | €307.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.