Lutron Ltea4u1ukl-cv240 | Driver Led 5 Đến 40w 24vdc 120vac 380 Ma | 38ay06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trình điều khiển LED LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 5 đến 40W 24VDC 120VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06

LUTRON Trình điều khiển LED LTEA4U1UKL-CV240 5 đến 40W 24VDC 120VAC 380 mA

Trong kho
Khoản mục: AH7RRV phần: LTEA4U1UKL-CV240Tham chiếu chéo: 38AY06
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
€215.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển LED làm mờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 độ đến 104 độ F
Loại dằnLàm mờ liên tục toàn dải
Chiều cao2.625 "
Dòng điện vào380 mA
input Power44
Điện áp đầu vào120 VAC
Chiều dài4 57 / 64 "
Dòng ra1.6ADC
Điện áp đầu ra24 VDC
Hệ số công suất0.99
Công suất5 sang 40W
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Ballast Dimming: Có
  • Đánh giá môi trường: Vị trí khô ráo

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhinput PowerĐiện áp đầu vàoDòng raĐiện áp đầu raHệ số công suấtGiá cả
Trình điều khiển LED LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 5 đến 40 Chiều rộng 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05 LTEA4U1UKL-AV12048120 VAC3.3ADC12 VDC0.98€202.41
Trình điều khiển LED LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 12VDC 120 / 277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07 L3DA4U1UKL-AV12047120 sang 277 VAC3.3ADC12 VDC0.95, 0.99€207.86
Trình điều khiển LED LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 24VDC 120 / 277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08 L3DA4U1UKL-CV24045121 sang 277 VAC1.6ADC24 VDC0.95, 0.99€207.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUTRON Trình điều khiển LED LTEA4U1UKL-CV240 5 đến 40W 24VDC 120VAC 380 mA
€215.47 /đơn vị