CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LUMENITE INC. MLXT-4220-P-3/4-72" Máy phát cấp công nghiệp 3/4 Inch Npt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Industrial Level Transmitter |
Lắp | 3 / 4 "NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 160 độ F |
Gắn kết | Theo chiều dọc |
Đầu ra tín hiệu | 4 đến 20 mA |
Chiều dài thân | 72 " |
Vật liệu gốc | 304SS, PTFE |
điện áp | 24 VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 223.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 9032896050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.