Công ty Công nghệ Kiểm soát Lumenite Lsdpg-4220-c-1-1/2-60psi | 6ejp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LUMENITE INC. LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi Máy đo/máy phát kỹ thuật số 1-1/2 Inch 60 Psi | AE8NMU 6EJP2

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi Máy đo/bộ phát kỹ thuật số 1-1/2 Inch 60 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE8NMU Model: LSDPG-4220-C-1-1/2-60psiTham chiếu chéo: 6EJP2

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,526.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất / đầu dò kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.25% Toàn thang đo
Màu vỏMàu xanh da trời
Trường hợp vật liệuLexan
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nốiKẹp tri 1-1 / 2 "
Kích thước quay số3"
Giao diệnMàn hình LCD 5 chữ số có đèn nền
Đơn vị hiển thịPsi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg / cm2 và BAR
Kháng vòng lặpPhụ thuộc vào điện áp cung cấp vòng lặp
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
Đầu ra4 đến 20mA
Yêu cầu nguồn điện24 VDC
Powered By24 VDC hoặc Pin dự phòng
Phạm vi0 đến 60 psi
Độ phân giảiPhụ thuộc vào các đơn vị hiển thị đã chọn
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiMụcPhạm viGiá cả
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-60psi Máy đo/bộ phát kỹ thuật số 2 inch 60 Psi | AE8NMV 6EJP3 LSDPG-4220-C2-60psi2 "Kẹp baMáy đo áp suất / đầu dò kỹ thuật số0 đến 60 psi€1,534.65
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-30 Máy đo/bộ phát kỹ thuật số 1-1/2 30psi | AE9GAL6JJC9 LSDPG-4220-C1.5-30Kẹp tri 1-1 / 2 "Máy đo kỹ thuật số / Máy phát0 đến 30 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-100 Máy đo/bộ phát kỹ thuật số 1-1/2 100psi | AE9GAM 6JJD1 LSDPG-4220-C1.5-100Kẹp tri 1-1 / 2 "Máy đo kỹ thuật số / Máy phát0 đến 100 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-160 Máy đo/bộ phát kỹ thuật số 1-1/2 160psi | AE9GAN 6JJD2 LSDPG-4220-C1.5-160Kẹp tri 1-1 / 2 "Máy đo kỹ thuật số / Máy phát0 đến 160 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-200 Máy đo/bộ phát kỹ thuật số 1-1/2 200psi | AE9GAP 6JJD3 LSDPG-4220-C1.5-200Kẹp tri 1-1 / 2 "Máy đo áp suất kỹ thuật số / Máy phát0 đến 200 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-300 Máy đo/bộ phát kỹ thuật số 1-1/2 300psi | AE9GAQ 6JJD4 LSDPG-4220-C1.5-300Kẹp tri 1-1 / 2 "Máy đo áp suất kỹ thuật số / Máy phát0 đến 300 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-600 Máy đo/bộ phát kỹ thuật số 1-1/2 600psi | AE9GAR 6JJD5 LSDPG-4220-C1.5-600Kẹp tri 1-1 / 2 "Máy đo áp suất kỹ thuật số / Máy phát0 đến 600 psi€1,526.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi Máy đo/bộ phát kỹ thuật số 1-1/2 Inch 60 Psi
€1,526.36 /đơn vị