Lumapro 4rzv8 | Bóng Đèn Sợi Đốt T6 20w | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZV8 T6 20w | AD9JAL

LUMAPRO Bóng đèn sợi đốt 4RZV8 T6 20w

Trong kho
Khoản mục: AD9JAL phần: 4RZV8
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
€3.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn sợi đốt
Tuổi thọ bóng đèn trung bình54 "
Cuộc sống trung bình7000 giờ.
Loại cơ sởVít trung gian (E17)
Bóng đèn Dia.1 / 2 "
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Công nghệ bóng đènSợi đốt
Nhiệt độ màu.2800K
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu90
Chỉ định đèn20T6 1 / 2n / NẾU
Đèn Dia.1 / 2 "
Kết thúc đènBị mờ
Hình dạng đènT6
Loại đènống
Lumens90
Tối đa Tổng chiều dài5.5 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Kháng vỡKhông
Chống vỡKhông
Ba cáchKhông
điện áp120
Watts20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8539228040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLumensTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhTối đa Tổng chiều dàiđiện ápWattsLoại cơ sởLumens ban đầuGiá cả
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZT6 T6 15w | AD9HZP 4RZT61072000 giờ.2000 giờ.3"13015Vít nến (E12)107€2.63
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZU7 T6 15w | AD9JAA 4RZU71022000 giờ.2000 giờ.3"14515Vít nến (E12)102€4.13
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZU9 T6 25w | AD9JAC 4RZU92201000 giờ.1000 giờ.5.625 "12025Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d)220€3.41
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZV2 T6 25w | AD9JAE 4RZV22441000 giờ.1000 giờ.5.5 "12025Vít trung gian (E17)244€3.74
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZV3 T6 25w | AD9JAF 4RZV32441000 giờ.1000 giờ.5.5 "13025Vít trung gian (E17)244€3.41
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZV4 T6 25w | AD9JAG 4RZV42401000 giờ.1000 giờ.5.5 "13025Vít trung gian (E17)240€3.41
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZW1 T6 40w | AD9JAN 4RZW1420750 giờ.750 giờ.5.5 "13040Vít trung gian (E17)420€3.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Bóng đèn sợi đốt 4RZV8 T6 20w
€3.41 /đơn vị