Lumapro 4kgf5 | Ballast Điện Tử T8 Bóng Đèn 120/277v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng đèn T4 chấn lưu điện tử LUMAPRO 5KGF8 120 / 277v | AD8HDB

LUMAPRO 4KGF5 Ballast điện tử T8 Đèn 120/277v

Trong kho
Khoản mục: AD8HDB phần: 4KGF5
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
€24.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChấn lưu điện tử
dòng điện xoay chiều0.31 để 0.71
Hệ số chấn lưu0.88
Gia đình chấn lưuLumaPro
Chiều cao1"
Đầu vào Watts83 để 85
Loại đènĐèn T8
Chiều dài9.5 "
Khai sáng sản phẩmbình thường
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.0 độ F
Số lượng đèn F17T82 hoặc 3
Số lượng đèn F25T122 hoặc 3
Số lượng đèn F25T82 hoặc 3
Số lượng đèn F28T82 hoặc 3
Số lượng đèn F32T82 hoặc 3
Số lượng đèn F32T8 (26W)2 hoặc 3
Số lượng đèn F32T8 (28W)2 hoặc 3
Số lượng đèn F32T8 (30W)2 hoặc 3
Số lượng đèn uốn cong chữ U F40T122
Số lượng đèn F40T82
Số lượng đèn2 hoặc 3
Hệ số công suấtLớn hơn 0.97
Loại bắt đầulập tức
Tổng méo hàiÍt hơn 10%
điện áp120/277
Chiều rộng1 5 / 16 "
Loại dâySong song

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8504100000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Hiệu chỉnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhdòng điện xoay chiềuĐầu vào WattsKhai sáng sản phẩmTối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.Số lượng đènHệ số công suấtLoại bắt đầuGiá cả
Bóng đèn T4 chấn lưu điện tử LUMAPRO 8KGD8 120 / 277v | AD8HCT 4KGD80.48 để 0.2157 để 56bình thường0 độ F1 hoặc 2Lớn hơn 0.95Lập trình€31.68
Bóng đèn T4 chấn lưu điện tử LUMAPRO 4KGE8 120 / 277v | AD8HCW 4KGE40.27 để 0.6273 để 74Cao0 độ F1 hoặc 2Lớn hơn 0.95lập tức€33.38
Bóng đèn T4 chấn lưu điện tử LUMAPRO 5KGE8 120 / 277v | AD8HCX 4KGE50.39 để 0.91106 để 108Cao0 độ F2 hoặc 3Lớn hơn 0.95lập tức€26.92
Bóng đèn T4 chấn lưu điện tử LUMAPRO 6KGE8 120 / 277v | AD8HCY 4KGE60.24 để 1.2466 để 145Cao0 độ F3 hoặc 4Lớn hơn 0.95lập tức€46.12
Bóng đèn T4 chấn lưu điện tử LUMAPRO 6KGF8 120 / 277v | AD8HDC 4kgf60.40 để 0.93108 để 112bình thường0 độ F3 hoặc 4Lớn hơn 0.98lập tức€33.93
Bóng đèn T4 chấn lưu điện tử LUMAPRO 7KGF8 120 / 277v | AD8HDD 4kgf70.25 để 0.9267 để 108bình thường32 độ F1 hoặc 2Lớn hơn 0.99lập tức€37.51
Bóng đèn T4 chấn lưu điện tử LUMAPRO 4KGL8 120 / 277v | AD8HDW 4KGL40.21 để 0.5057 để 59bình thường0 độ F1 hoặc 2Lớn hơn 0.95lập tức€26.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 4KGF5 Ballast điện tử T8 Đèn 120/277v
€24.52 /đơn vị