LUMAPRO 49XX76 Đèn Pin Cầm Tay, Led Công Nghiệp, 250 Lumens, Màu Đen, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pin cầm tay |
pin Included | Không |
Thời gian ghi pin | 2.5 giờ. |
Kích thước pin | AA |
Loại Pin | Kiềm |
Khoảng cách chùm tia | 141m |
Màu cơ thể | Đen |
Body Dia. | 1" |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Giảm xếp hạng | 1.0m |
Loại chùm đèn pin | Đã sửa, tại chỗ |
Lớp đèn pin | công nghiệp |
Đời sống đèn | 50,000 giờ. |
Loại đèn | LED |
Chiều dài | 6.1 " |
Lens Material | polycarbonate |
Chế độ đầu ra ánh sáng | Nhấp nháy |
Lumens | 270 |
Dải Lumens | 250 để 449 |
Đầu ra Lumens tối đa | 250 |
Số Pin | 2 |
Cường độ chùm tia cực đại | 5000cd |
Thời gian chạy ở cài đặt cao | 2.5 giờ. |
Xếp hạng an toàn | Không được xếp hạng an toàn |
Loại chuyển đổi | Nhấp chuột |
Đánh giá thâm nhập nước | IPX4 |
Trọng lượng với pin | 2.85 oz. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.12 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | pin Included | Thời gian ghi pin | Chế độ đầu ra ánh sáng | Lumens | Dải Lumens | Đầu ra Lumens tối đa | Số Pin | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49XX83 | 6.22 " | Không | 18/5.5/1 giờ. | Thấp trung bình cao | 270/110/25 | 250 để 449 | 270 | 2 | €56.10 | ||
49XX84 | 5.35 " | Có | 15/4/2 giờ. | Thấp trung bình cao | 640/315/50 | 450 để 750 | 640 | 2 | €66.78 | ||
49XX87 | 5.47 " | Có | 50/7/4 giờ. | Thấp trung bình cao | 800/400/40 | Lớn hơn 750 | 800 | 1 | €77.69 | ||
49XX74 | 12.91 " | Không | 25 giờ. | Cao thấp | 250 | 250 để 449 | 250 | 3 | €61.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.