Lumapro 39p457 | Đèn Led Mini T3 1/4 E10 Đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn Led LUMAPRO 39P457 Mini T3 1/4 E10 Đỏ | AC8FFQ

LUMAPRO Đèn Led 39P457 Mini T3 1/4 E10 Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC8FFQ phần: 39P457

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€10.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđèn LED
amps15mA
Cuộc sống trung bình20,000 giờ.
Loại cơ sởVít mini (E10)
Nhiệt độ màu.625 Nm
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sángKhông khó
Tuân thủ Energy StarKhông
Lumens ban đầu3
Đèn Dia.0.433 "
Hình dạng đènT3 1/4
Loại đènThu nhỏ-T
Màu sángđỏ
Tối đa Tổng chiều dài1.2 "
Hình dạng đèn tổng thểT
điện áp24
Watts. 42

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)5.49
Chiều dài tàu (cm)3.58
Chiều rộng tàu (cm)3.58
Mã HS8541402000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsLoại cơ sởNhiệt độ màu.Lumens ban đầuMàu sángđiện ápWattsGiá cả
Đèn Led LUMAPRO 39P455 Mini T3 1/4 Ba9s Green | AC8FFN 39P4557mABayonet thu nhỏ (BA9s)525 Nm7màu xanh lá120. 84€19.50
Đèn Led LUMAPRO 39P456 Mini T3 1/4 E10 Hổ phách | AC8FFP 39P45615mAVít mini (E10)575 Nm4.0hổ phách24. 42€11.05
Đèn Led LUMAPRO 39P458 Mini T3 1/4 Ba9s Trắng | AC8FFR 39P45812mABayonet thu nhỏ (BA9s)450 Nm10trắng6.3€19.50
Đèn Led LUMAPRO 39P459 Mini T3 1/4 Ba9s Trắng Ấm | AC8FFT 39P45912mABayonet thu nhỏ (BA9s)500 Nm10Màu trắng ấm áp6.3€18.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn Led 39P457 Mini T3 1/4 E10 Đỏ
€10.85 /đơn vị