LUMAPRO 35GW97 Low Bay Fixture 70W 72 Inch Chiều dài 2 feet Chiều rộng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lịch thi đấu Low Bay |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 độ đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Công suất cố định | 70W |
Chiều cao | 3 9 / 64 " |
Hoàn thiện nhà ở | Sơn bột trắng |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F28T5 |
Đèn Watts | 35W |
Chiều dài | 72 '' |
Máy đo kim loại | 17 |
Gắn kết | Đình chỉ |
Loại phản xạ | Không có khẩu độ |
điện áp | 120 sang 277 VAC |
Chiều rộng | 2ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.46 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.55 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.48 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.