Lumapro 35gw89 | Đèn chiếu sáng thấp 17w 38-1/32 Inch Chiều dài 2 feet Chiều rộng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUMAPRO 35GW89 Thiết bị cố định Vịnh thấp 17W 38-1 / 32 inch Chiều dài 2 feet Chiều rộng | AH4PWF

LUMAPRO 35GW89 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 Inch Chiều dài 2 feet Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AH4PWF phần: 35GW89

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€157.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLịch thi đấu Low Bay
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 104 độ F
Số lượng chấn lưu1
Loại dằnđiện tử
Công suất cố định17W
Chiều cao3 9 / 64 "
Hoàn thiện nhà ởSơn bột trắng
Số lượng đèn1
Loại đènF17T8
Đèn Watts17W
Chiều dài38.031ft.
Máy đo kim loại17
Gắn kếtĐình chỉ
Loại phản xạKhông có khẩu độ
Mục đèn đề xuất Số21GR04
điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng2ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)107.7
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đèn đi kèm / Không bao gồm đèn: Không bao gồm đèn
  • Tính năng đặc biệt: Tăng phô điện tử, Dây đồng hồ, có phích cắm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại phản xạCông suất cố địnhChiều caoMục đèn đề xuất SốChiều rộngSố lượng đènLoại đènĐèn WattsGiá cả
LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W Chiều dài 48-37/64 inch | AH4PVW 35GW80Không có khẩu độ128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W€196.15
LUMAPRO 35GW82 Low Bay Fixture 64W Chiều rộng 5-5 / 8 inch | AH4PVY 35GW82Không có khẩu độ64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W€129.47
LUMAPRO 35GW83 Low Bay Fixture 128W Chiều rộng 5-5 / 8 inch | AH4PVZ 35GW83Không có khẩu độ128W2.875 "21GR015.625ft.4F32T832W€251.20
RFQ
LUMAPRO 35GW84 Low Bay Fixture Chiều rộng 5-5 / 8 inch | AH4PWA 35GW84Khẩu độ64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W€47.34
LUMAPRO 35GW87 Thiết bị cố định Vịnh thấp 128W Chiều rộng 4-21 / 32 inch | AH4PWD 35GW87Không có khẩu độ128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W€333.20
RFQ
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1 / 32 inch Chiều dài 2 feet Chiều rộng | AH4PWL 35GW94Không có khẩu độ17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F32T817W€153.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 35GW89 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 Inch Chiều dài 2 feet Chiều rộng
€157.93 /đơn vị