LUMAPRO Đèn huỳnh quang công nghiệp 2NAX3 F96t8
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 32 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Đầu nối kênh | Vít kết hợp trên tấm kết thúc / đầu nối kênh |
Chiều rộng kênh | 5" |
Loại cố định | Dòng tiêu chuẩn mục đích chung |
Công suất cố định | 112 |
Chiều cao | 4" |
Hoàn thiện nhà ở | Sơn bột trắng |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F96T8 |
Đèn Watts | 59 |
Chiều dài | 96 " |
Máy đo kim loại | 22 |
Gắn kết | Cá nhân, bị đình chỉ |
Loại phản xạ | Khẩu độ |
Mục đèn đề xuất Số | 2D002 |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 10 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.