Lumapro 2fnz8 | Bóng Led Mini Lm2030cs 0.72w T6 30v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNZ8 Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAD

LUMAPRO Bóng đèn Led thu nhỏ 2FNZ8 Lm2030cs 0.72w T6 30v

Trong kho
Khoản mục: AB9WAD phần: 2FNZ8
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
€12.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn LED thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình100,000 giờ.
Cuộc sống trung bình100,000 giờ.
Loại cơ sởVít nến (E12)
Bóng đèn Dia.3 / 4 "
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Vẽ hiện tại0.03mA
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Đèn Dia.0.75 "
Hình dạng đènT6
Loại đènThu nhỏ-T
Màu sángtrắng
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Thay thếBulb 6S6/30V, 6S6/32V, 6S6/34V, 1224K
Số giao dịchLM2030CS
điện áp30
Watts0.7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8539490080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu sángGiá cả
Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNZ4 Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAB 2FNZ4hổ phách€10.92
Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNZ6 Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAC 2FNZ6màu xanh lá€12.31
Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNZ9 Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAE 2FNZ9Màu trắng ấm áp€10.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Bóng đèn Led thu nhỏ 2FNZ8 Lm2030cs 0.72w T6 30v
€12.43 /đơn vị