Lumapro 2fny9 | Bóng Led Mini Lm2024cs 0.72w T6 24v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng Led Thu Nhỏ LUMAPRO 2FNY9 Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9WAA

LUMAPRO Bóng đèn Led thu nhỏ 2FNY9 Lm2024cs 0.72w T6 24v

Trong kho
Khoản mục: AB9WAA phần: 2FNY9

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€30.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình100,000 giờ.
Cuộc sống trung bình100,000 giờ.
Loại cơ sởVít nến (E12)
Bóng đèn Dia.3 / 4 "
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Vẽ hiện tại0.03mA
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Đèn Dia.0.75 "
Hình dạng đènT6
Loại đènThu nhỏ-T
Màu sángmàu xanh lá
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Thay thếBulb 3S6/24V, 6S6/24V, 509K
Số giao dịchLM2024CS
điện áp24
Watts0.7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8539490080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu sángGiá cả
Bóng Led Thu Nhỏ LUMAPRO 2FNY7 Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZY 2FNY7hổ phách€19.10
Bóng Led Thu Nhỏ LUMAPRO 2FNY8 Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZZ 2FNY8Màu xanh da trời€28.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Bóng đèn Led thu nhỏ 2FNY9 Lm2024cs 0.72w T6 24v
€30.42 /đơn vị