Lumapro 2fnj5 | Bóng Led Mini Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng đèn Led Mini LUMAPRO 2FNJ5 Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXM

LUMAPRO Bóng Đèn Led Mini 2FNJ5 Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v

Trong kho
Khoản mục: AB9VXM phần: 2FNJ5
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
€26.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ
Cuộc sống trung bình100,000 giờ.
Loại cơ sởWedge
Vẽ hiện tại75mA
Đèn Dia.0.4 "
Hình dạng đènT3 1/4
Loại đènThu nhỏ-T
Màu sángMàu xanh da trời
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịchLM1006WB
điện áp6.3
Watts0.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8539490080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cơ sởMụcĐèn Dia.Màu sángSố giao dịchđiện ápWattsGiá cả
Bóng đèn Led Mini LUMAPRO 2FNH1 Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXE 2FNH1Bayonet thu nhỏ (BA9s)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ0.4 "hổ pháchLM1006MB6.30.5€16.59
Bóng đèn Led Mini LUMAPRO 2FNH2 Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXF 2FNH2Bayonet thu nhỏ (BA9s)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ0.4 "Màu xanh da trờiLM1006MB6.30.5€25.94
Bóng đèn Led Mini LUMAPRO 2FNH3 L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXG 2FNH3Bayonet thu nhỏ (BA9s)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ0.4 "màu xanh láL1006MB6.30.5€25.67
Bóng đèn Led Mini LUMAPRO 2FNH4 L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Bayonet thu nhỏ (BA9s)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ0.4 "đỏL1006MB6.30.5€16.00
Bóng đèn Led mini LUMAPRO 2FNH8 Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXJ 2FNH8Vít thu nhỏ (E10)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ0.4 "Màu xanh da trờiLM1006MS6.30.5€22.25
Bóng đèn Led Mini LUMAPRO 2FNJ1 Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXK 2FNJ1Vít thu nhỏ (E10)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ0.4 "đỏLM1006MS6.30.5€15.23
Bóng đèn Led Mini LUMAPRO 2FNJ2 Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXL 2FNJ2Vít thu nhỏ (E10)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ0.4 "trắngLM1006MS6.30.5€25.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Bóng Đèn Led Mini 2FNJ5 Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v
€26.93 /đơn vị