Lumapro 2fnc6 | Đèn Mini H11-55 55w T4 12v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FNC6 H11-55 55w T4 12v | AB9VVW

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FNC6 H11-55 55w T4 12v

Trong kho
Khoản mục: AB9VVW phần: 2FNC6
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
€22.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình600 giờ.
Loại cơ sởPGJ19-2
Vẽ hiện tại4170mA
Lumens ban đầu1350
Hình dạng đènT4
Loại đènThu nhỏ-T
Màu sángTrong sáng
Tối đa Tổng chiều dài2.63 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịchH11-55
điện áp12
Watts55

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8539228040
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhWattsLoại cơ sởVẽ hiện tạiLumens ban đầuLumensGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMY5 9008 60 / 55w T4 12v | AB9VUR 2FMY59008-200 / 600 giờ60/55P26.4T5070 / 4300mA21,369/13,827-€35.16
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMZ1 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 giờ.1000 giờ.45Lấy nét trước góc phải (HB3)-817817€14.96
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FNC7 H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 giờ.55PGJ19-2-1350-€34.58
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FND8 H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2 tháng 8H8-35350 giờ.350 giờ.35PGJ19-1-730730€22.21
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FND9 H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2 tháng 9H9-65200 giờ.200 giờ.65PGJ19-5-20002000€25.10
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FNE1 H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 giờ.500 giờ.65PGJ19-5-20002000€21.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FNC6 H11-55 55w T4 12v
€22.94 /đơn vị