Lumapro 2fmy4 | Đèn Mini 9007 65/55w T4 5/8 12.8v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMY4 9007 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMY4 9007 65/55w T4 5/8 12.8v

Trong kho
Khoản mục: AB9VUQ phần: 2FMY4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€11.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình150 / 320 giờ
Cuộc sống trung bình150 / 320 giờ
Loại cơ sởLấy nét trước theo trục
Bóng đèn Dia.9 / 16 "
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Vẽ hiện tại5070 / 4290mA
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu16,969/12,570
Đèn Dia.0.57 "
Hình dạng đènT4 5/8
Loại đènThu nhỏ-T
Lumens16,969/12,570
Tối đa Tổng chiều dài3.74 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhĐèn pha Chùm sáng cao / thấp
Số giao dịch9007
điện áp12.8
Watts65/55

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8539228040
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhWattsVẽ hiện tạiLumens ban đầuĐèn Dia.LumensGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMY1 9004 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM 2FMY19004150 / 320 giờ150 / 320 giờ65/455080 / 3520mA15,084/87990.57 "15,084/8799€5.78
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FNA8 9004ll 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG 2FNA89004LL300 / 640 giờ300 / 640 giờ65/45-1200/7000.4 "1200/700€10.92
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 3EHN9 9007ll 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF 3EHN99007LL300 / 1200 giờ300 / 1200 giờ65/555420 / 4580mA--1350/1000€13.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMY4 9007 65/55w T4 5/8 12.8v
€11.22 /đơn vị