Lumapro 2fmu7 | Đèn Mini 881 27w T3 1/4 12.8v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMU7 881 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTG

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMU7 881 27w T3 1/4 12.8v

Trong kho
Mục: AB9VTG phần: 2FMU7
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
€11.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình300 giờ.
Loại cơ sởLấy nét trước góc phải (PGJ13)
Vẽ hiện tại2100mA
Lumens ban đầu541
Hình dạng đènT3 1/4
Loại đènThu nhỏ-T
Tối đa Tổng chiều dài2.68 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch881
điện áp12.8
Watts27

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8539228040
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhWattsCuộc sống trung bìnhLoại cơ sởVẽ hiện tạiLumens ban đầuĐèn Dia.Tối đa Tổng chiều dàiSố giao dịchGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKV8 862 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQR 2 tuần371900 giờ.Lấy nét trước góc phải (PGJ13)2930mA7540.4 "2.68 "862€9.48
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKW1 885 50w T3 1/4 12.8v | AB9PQT 2EKW150200 giờ.Nhựa trục (PG13)3610mA12570.43 "2.68 "885€10.83
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKW3 893 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQU 2EKW337200 giờ.Nhựa trục (PG13)2930mA9431"2.68 "893€10.17
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMU6 880 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTF 2FMU627300 giờ.Lấy nét trước theo trục2100mA541-2.68 "880€10.13
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMU8 886 50w T3 1/4 12.8v | AB9VTH 2FMU850200 giờ.Lấy nét trước góc phải (PGJ13)3910mA12570.43 "2.68 "886€12.77
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMU9 889 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTJ 2FMU927300 giờ.Lấy nét trước góc phải (PGJ13)2110mA5410.43 "2.68 "889€13.16
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMV1 890 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTK 2FMV127300 giờ.Lấy nét trước theo trục2100mA541-2.68 "890€11.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMU7 881 27w T3 1/4 12.8v
€11.27 /đơn vị