Lumapro 2fmu2 | Đèn Mini 373 1w T1 3/4 14v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMU2 373 1w T1 3/4 14v - Gói 10 | AB9VTB

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMU2 373 1w T1 3/4 14v - Pack Of 10

Trong kho
Khoản mục: AB9VTB phần: 2FMU2
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
€18.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình2500 giờ.
Loại cơ sởVít Midget (E5)
Vẽ hiện tại80mA
Lumens ban đầu14
Đèn Dia.0.22 "
Hình dạng đènT1 3/4
Loại đènThu nhỏ-T
Tối đa Tổng chiều dài0.72 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch373
điện áp14
Watts1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539228060
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhWattsCuộc sống trung bìnhLoại cơ sởVẽ hiện tạiLumens ban đầuTối đa Tổng chiều dàiỨng dụng chínhSố giao dịchpkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U516 37 T1 3/4 14v | AB6JUY 21U51612500 giờ.Nêm kính W2.1--0.8 "Ô tô371€1.64
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U523 73 T1 3/4 14v - Gói 2 | AB6JVF 21U523115,000 giờ.Nêm kính W2.1--0.8 "chỉ số732€2.49
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U524 74 T1 3/4 14v - Gói 2 | AB6JVG 21U5241500 giờ.Nêm kính W2.1--0.8 "Ô tô742€3.24
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U559 330 T1 3/4 14v | AB6JWT 21U55911500 giờ.Liên hệ đơn mặt bích--0.63 "Phi cơ3301€1.85
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U563 382 T1 3/4 14v | AB6JWX 21U563115,000 giờ.Liên hệ đơn mặt bích--0.63 "chỉ số3821€2.15
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U565 386 T1 3/4 14v | AB6JWZ 21U565115,000 giờ.Midget có rãnh (S4S / 8)--0.63 "chỉ số3861€2.24
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKU8 70 2w T1 3/4 14v - Gói 10 | AB9PQK 2 tuần2100 giờ.Wedge150mA1890.8 "Mục đích chung7010€9.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMU2 373 1w T1 3/4 14v - Pack Of 10
€18.65 /đóng gói