Lumapro 2fmp8 | Đèn Mini 85 1w T1 3/4 28v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMP8 85 1w T1 3/4 28v - Gói 10 | AB9VRG

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMP8 85 1w T1 3/4 28v - Pack Of 10

Trong kho
Khoản mục: AB9VRG phần: 2FMP8
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
€11.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình7000 giờ.
Loại cơ sởWedge
Vẽ hiện tại40mA
Lumens ban đầu4
Đèn Dia.0.22 "
Hình dạng đènT1 3/4
Loại đènThu nhỏ-T
Tối đa Tổng chiều dài0.8 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhchỉ số
Số giao dịch85
điện áp28
Watts1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539293060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhWattsCuộc sống trung bìnhLoại cơ sởVẽ hiện tạiLumens ban đầuTối đa Tổng chiều dàiỨng dụng chínhSố giao dịchpkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U498 7387 T1 3/4 28v | AB6JUF 21U49817000 giờ.2 chân (M-23)--0.61 "chỉ số73871€3.50
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U525 85 T1 3/4 28v | AB6JVH 21U52517000 giờ.Nêm kính W2.1--0.8 "chỉ số851€1.58
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U557 327 T1 3/4 28v | AB6JWQ 21U55714000 giờ.Liên hệ đơn mặt bích--0.63 "Phi cơ3271€2.10
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U564 385 T1 3/4 28v | AB6JWY 21U564110,000 giờ.Liên hệ đơn mặt bích--0.63 "chỉ số3851€2.07
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U566 387 T1 3/4 28v | AB6JXA 21U56617000 giờ.Liên hệ đơn mặt bích--0.63 "chỉ số3871€1.88
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U567 388 T1 3/4 28v | AB6JXB 21U56717000 giờ.Midget có rãnh (S4S / 8)--0.63 "chỉ số3881€2.06
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMH2 334 1w T1 3/4 28v - Gói 10 | AB9VPB 2FMH214000 giờ.Midget có rãnh (S4S / 8)40mA40.63 "Phi cơ33410€20.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMP8 85 1w T1 3/4 28v - Pack Of 10
€11.59 /đóng gói