Lumapro 2fmj6 | Đèn Mini 464 5w T3 1/4 28v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMJ6 464 5w T3 1/4 28v - Gói 10 | AB9VPQ

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMJ6 464 5w T3 1/4 28v - Pack Of 10

Trong kho
Khoản mục: AB9VPQ phần: 2FMJ6Tham chiếu chéo: 21U570

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€11.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình1500 giờ.
Loại cơ sởWedge
Vẽ hiện tại170mA
Lumens ban đầu38
Đèn Dia.0.4 "
Hình dạng đènT3 1/4
Loại đènThu nhỏ-T
Tối đa Tổng chiều dài1.06 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhPhi cơ
Số giao dịch464
điện áp28
Watts5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539293060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchCuộc sống trung bìnhLoại cơ sởWattsVẽ hiện tạiLumens ban đầuĐèn Dia.Tối đa Tổng chiều dàipkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U555 313 ​​T3 1/4 28v | AB6JWN 21U555313500 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)5---1.19 "1€2.21
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U568 400 T3 1/4 28v | AB6JXC 21U5684001000 giờ.Nêm kính W2.13---1.06 "1€1.77
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U628 1819 T3 1/4 28v | AB6JZM 21U62818192500 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)1---1.19 "1€1.69
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U629 1820 T3 1/4 28v | AB6JZN 21U62918201000 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)3---1.19 "1€2.07
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U633 1864 T3 1/4 28v | AB6JZT 21U63318641500 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)5---1.19 "1€1.76
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U635 1873 T3 1/4 28v | AB6JZV 21U63518737000 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)5.6---1.19 "1€3.03
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMB2 1843 0.56w T3 1/4 28v - Gói 10 | AB9VLY 2FMB218433000 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)0.6220mA30.43 "1.19 "10€13.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMJ6 464 5w T3 1/4 28v - Pack Of 10
€11.12 /đóng gói