Lumapro 2fme8 | Đèn Mini 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FME8 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Gói 10 | AB9VND

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FME8 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Gói 10 cái

Trong kho
Khoản mục: AB9VND phần: 2FME8
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
€16.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình20,000 giờ.
Loại cơ sởLiên hệ đơn mặt bích
Vẽ hiện tại20mA
Lumens ban đầu5
Đèn Dia.0.22 "
Hình dạng đènT1 3/4
Loại đènThu nhỏ-T
Màu sángTrong sáng
Tối đa Tổng chiều dài0.63 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhchỉ số
Số giao dịch381
điện áp6.3
Watts1.3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539228060
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cơ sởVẽ hiện tạiTối đa Tổng chiều dàiSố giao dịchWattspkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U562 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW 21U562Liên hệ đơn mặt bích-0.63 "38111€1.65
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMK3 86 1w T1 3/4 6.3v - Gói 10 | AB9VPX 2FMK3T1 3/420mA0.8 "86110€11.43
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 3EHK2 379 1.3w T1 3/4 6.3v - Gói 10 | AC8WPF 3EHK2Midget có rãnh (S4S / 8)200mA0.63 "3791.310€17.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FME8 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Gói 10 cái
€16.83 /đóng gói