Lumapro 2fme4 | Đèn Mini 912 12.8w T5 12.8v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FME4 912 12.8w T5 12.8v - Gói 10 | AB9VMZ

LUMAPRO 2FME4 Đèn Mini 912 12.8w T5 12.8v - Bộ 10 Cái

Trong kho
Khoản mục: AB9VMZ phần: 2FME4
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
€11.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình1000 giờ.
Cuộc sống trung bình1000 giờ.
Loại cơ sởWedge
Bóng đèn Dia.5 / 8 "
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Vẽ hiện tại1000mA
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu151
Đèn Dia.0.625 "
Hình dạng đènT5
Loại đènThu nhỏ-T
Màu sángTrong sáng
Lumens151
Tối đa Tổng chiều dài1.49 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch912
điện áp12.8
Watts12.8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8539228060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỨng dụng chínhTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhSố giao dịchWattsLoại cơ sởVẽ hiện tạiLumens ban đầupkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U580 912 T5 12.8v - Gói 2 | AB6JXP 21U580Ô tô1000 giờ.1000 giờ.91213Nêm kính W2.1--2€4.52
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U584 918 T5 12.8v | AB6JXU 21U584Dịch vụ đặc biệt500 giờ.500 giờ.9187Nêm kính W2.1--1€2.10
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U585 921 T5 12.8v - Gói 2 | AB6JXV 21U585Ô tô500 giờ.500 giờ.92118Nêm kính W2.1--2€5.08
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U586 922 T5 12.8v - Gói 2 | AB6JXW 21U586Ô tô200 giờ.200 giờ.92212.5Nêm kính W2.1--2€4.53
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U587 923 T5 12.8v - Gói 2 | AB6JXX 21U587Dịch vụ đặc biệt500 giờ.500 giờ.92311.7Nêm kính W2.1--2€4.07
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLT8 922 12.5w T5 12.8v - Gói 10 | AB9VJH 2FLT8Mục đích chung200 giờ.200 giờ.92212.5Wedge980mA18910€10.92
Bóng đèn sợi đốt mini LUMAPRO 2FLV2 923 T5 11.65w 10pk | AB9VJT 2FLV2Mục đích chung500 giờ.500 giờ.92311.7Wedge910mA15710€11.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 2FME4 Đèn Mini 912 12.8w T5 12.8v - Bộ 10 Cái
€11.27 /đóng gói