Lumapro 2fmb3 | Đèn Mini 1003 12.03w B6 12.8v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMB3 1003 12.03w B6 12.8v - Gói 10 | AB9VLZ

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMB3 1003 12.03w B6 12.8v - Gói 10 cái

Trong kho
Khoản mục: AB9VLZ phần: 2FMB3
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
€8.94 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình200 giờ.
Cuộc sống trung bình200 giờ.
Loại cơ sởLưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)
Bóng đèn Dia.19 / 32 "
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Vẽ hiện tại940mA
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu189
Đèn Dia.0.6 "
Hình dạng đènB6
Loại đènThu nhỏ-B
Lumens189
Tối đa Tổng chiều dài1.75 "
Hình dạng đèn tổng thểB
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch1003
điện áp12.8
Watts12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8539293060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỨng dụng chínhTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhSố giao dịchWattsLoại cơ sởVẽ hiện tạiLumens ban đầupkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U490 1003ll B6 12.8v - Gói 2 | AB6JTX 21U490Ô tô400 giờ.400 giờ.1003LL12Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)--2€6.85
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U532 105 B6 12.8v | AB6JVQ 21U532Ô tô500 giờ.500 giờ.10513Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)--1€2.14
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U590 1003 B6 12.8v - Gói 2 | AB6JYA 21U590Ô tô200 giờ.200 giờ.100312Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)--2€3.39
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U591 1004 B6 12.8v - Gói 2 | AB6JYB 21U591Ô tô200 giờ.200 giờ.100412Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d)--2€4.27
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLW2 105 13w B6 12.8v - Gói 10 chiếc | AB9VKB 2FLW2Mục đích chung500 giờ.500 giờ.10513Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)13,000mA15110€8.83
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLY3 1004 12w B6 12.8v - Gói 10 chiếc | AB9VKW 2FLY3Mục đích chung200 giờ.200 giờ.100412Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d)940mA18910€9.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMB3 1003 12.03w B6 12.8v - Gói 10 cái
€8.94 /đóng gói