vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLX6 2057 S8 12.8v - Gói 10 | AB9VKP

LUMAPRO Đèn Mini 2FLX6 2057 S8 12.8v - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB9VKP phần: 2FLX6
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
€10.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình41.25 "
Cuộc sống trung bình1200 / 5000 giờ
Loại cơ sởChỉ số liên hệ kép (BAY15d)
Bóng đèn Dia.1"
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Vẽ hiện tại2100 / 480mA
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu402/25
Đèn Dia.1"
Hình dạng đènS8
Loại đènThu nhỏ-S
Lumens402/25
Tối đa Tổng chiều dài2"
Hình dạng đèn tổng thểS
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch2057
điện áp12.8
Watts27/8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8539293060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tổng chiều dàiTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhỨng dụng chínhSố giao dịchWattsLoại cơ sởVẽ hiện tạipkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U492 2057ll S8 12.8v - Gói 2 | AB6JTZ 21U4922"2400 / 10,000 giờ2400 / 10,000 giờÔ tô2057LL8Chỉ số liên hệ kép (BA15d)-2€5.97
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U493 2057nall S8 12.8v - Gói 2 | AB6JUA 21U4932"2000 / 10,000 giờ2400 / 10,000 giờÔ tô20577Chỉ số liên hệ kép (BA15d)-2€9.10
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U495 3057ll S8 12.8v - Gói 2 | AB6JUC 21U4952.09 "2000 / 10,000 giờ2000 / 10,000 giờĐèn báo rẽ, Phía sau, Dự phòng, Vào cua, Điểm dừng trên cao, Dừng lại, Đèn báo rẽ, Phía trước3057LL27/7Nêm nhựa DF-2€11.89
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U496 3156ll S8 12.8v - Gói 2 | AB6JUD 21U4962.09 "2000 giờ.2000 giờ.Ô tô3156LL26.9Nêm nhựa SF-2€11.34
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U541 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200 / 5000 giờÔ tô1988Chỉ số liên hệ kép (BA15d)-1€2.51
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U542 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 giờ.1200 giờ.Ô tô19929Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)-1€1.44
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U592 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200 / 500 giờ200 / 500 giờÔ tô10348Chỉ số liên hệ kép (BA15d)-1€1.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn Mini 2FLX6 2057 S8 12.8v - Gói 10
€10.19 /đóng gói