Lumapro 2flt9 | Đèn Mini 561 12.4w T3 12.8v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLT9 561 12.4w T3 12.8v - Gói 10 | AB9VJJ

LUMAPRO 2FLT9 Đèn Mini 561 12.4w T3 12.8v - Gói 10 Cái

Trong kho
Khoản mục: AB9VJJ phần: 2FLT9
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
€24.16 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình1000 giờ.
Cuộc sống trung bình1000 giờ.
Loại cơ sởVòng lặp cứng nhắc
Bóng đèn Dia.3 / 8 "
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Vẽ hiện tại970mA
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu151
Đèn Dia.0.375 "
Hình dạng đènT3
Loại đènThu nhỏ-T
Màu sángTrong sáng
Lumens151
Tối đa Tổng chiều dài1.72 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch561
điện áp12.8
Watts12.4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8539228060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỨng dụng chínhTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhSố giao dịchWattsLoại cơ sởLumens ban đầuĐèn Dia.pkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U544 211-2 T3 12.8v - Gói 2 | AB6JWC 21U544Ô tô1000 giờ.1000 giờ.211-212.4Capature--2€3.96
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U571 561 T3 12.8v - Gói 2 | AB6JXF 21U571Ô tô1000 giờ.1000 giờ.56112.4Vòng lặp cứng nhắc--2€5.92
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMD1 211-2 0.97w T3 12.8v - Gói 10 | AB9VMN 2FMD1Mục đích chung1000 giờ.1000 giờ.211-21Capature1510.375 "10€25.46
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FNC8 H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY 2FNC8Mục đích chung255 giờ.255 giờ.H2-5555X51118900.44 "1€11.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 2FLT9 Đèn Mini 561 12.4w T3 12.8v - Gói 10 Cái
€24.16 /đóng gói