Lumapro 2flt3 | Đèn Mini 1445 2w G3 1/2 14.4v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLT3 1445 2w G3 1/2 14.4v - Gói 10 | AB9VJC

LUMAPRO 2FLT3 Đèn Mini 1445 2w G3 1/2 14.4v - Bộ 10 Cái

Trong kho
Khoản mục: AB9VJC phần: 2FLT3
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
€8.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình2000 giờ.
Loại cơ sởBayonet thu nhỏ (BA9s)
Vẽ hiện tại135mA
Lumens ban đầu9
Đèn Dia.0.43 "
Hình dạng đènG3 1 / 2
Loại đènThu nhỏ-G
Màu sángTrong sáng
Tối đa Tổng chiều dài0.94 "
Hình dạng đèn tổng thểG
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch1445
điện áp14.4
Watts2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539293060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộc sống trung bìnhVẽ hiện tạiỨng dụng chínhSố giao dịchWattspkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U519 53 G3 1/2 14.4v | AB6JVB 21U5191000 giờ.-Ô tô531.71€1.93
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U613 1445 G3 1/2 14.4v - Gói 2 | AB6JYZ 21U6132000 giờ.-Ô tô14452.72€3.23
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMJ3 53 1.73w G3 1/2 14.4v - Gói 10 | AB9VPM 2FMJ31000 giờ.120mAMục đích chung531.710€7.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 2FLT3 Đèn Mini 1445 2w G3 1/2 14.4v - Bộ 10 Cái
€8.05 /đóng gói