Lumapro 26cu07 | Đèn Led Mini T3 1/4 24 B9s Trắng Ấm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn LED thu nhỏ LUMAPRO 26CU07 T3 1/4 24 B9S Trắng ấm | AH2EJX

LUMAPRO 26CU07 Đèn LED thu nhỏ T3 1/4 24 B9S Trắng ấm

Trong kho
Khoản mục: AH2EJX phần: 26CU07
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
€25.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn LED thu nhỏ
amps0.72mA
Tuổi thọ bóng đèn trung bình25,000 giờ.
Loại cơ sởBayonet thu nhỏ (BA9s)
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Đèn Dia.13 / 32 "
Màu sángMàu trắng ấm áp
Lumens3
Tối đa Tổng chiều dài1 3 / 64 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịchL1024MB-WW
KiểuMiniature
điện áp24
Watts0.7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng bóng đèn: T3-1 / 4

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu sángampsCuộc sống trung bìnhKhai sáng sản phẩmLumensTối đa Tổng chiều dàiỨng dụng chínhSố giao dịchpkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 12A786 194ll-10pk T3 1/4 14v - Gói 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 giờ.--1.06 "chỉ số194LL-10PK10€16.47
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U488 168ll T3 1/4 14v - Gói 2 | AB6JTV 21U488--3000 giờ.--1.06 "Ô tô168LL2€5.70
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U489 194ll T3 1/4 14v - Gói 2 | AB6JTW 21U489--5000 giờ.--1.06 "Mã sản phẩm194LL2€5.78
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U533 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 giờ.--1.06 "Ô tô1581€1.60
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U534 161 T3 1/4 14v - Gói 2 | AB6JVT 21U534--4000 giờ.--1.06 "Ô tô1612€2.53
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U535 168 T3 1/4 14v - Gói 2 | AB6JVU 21U535--1500 giờ.--1.06 "Ô tô1682€2.52
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U536 Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 giờ.--1.11 "Ô tôPC1681€2.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 26CU07 Đèn LED thu nhỏ T3 1/4 24 B9S Trắng ấm
€25.67 /đơn vị