Lumapro 26ct98 | Đèn Led Mini T6 120 Đế Vít Đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUMAPRO 26CT98 Đèn LED thu nhỏ T6 120 Đế vít màu đỏ | AH2EJN

LUMAPRO Đèn LED thu nhỏ 26CT98 T6 120 đế vít màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AH2EJN phần: 26CT98
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
€16.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn LED thu nhỏ
amps0.72mA
Tuổi thọ bóng đèn trung bình25,000 giờ.
Loại cơ sởVít thu nhỏ (E10)
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Đèn Dia.3 / 4 "
Màu sángđỏ
Khai sáng sản phẩmKhông có nhiệt độ màu định mức, màu đỏ
Lumens2
Tối đa Tổng chiều dài1 25 / 32 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịchL20120CS-R
KiểuMiniature
điện áp120
Watts0.7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng bóng đèn: T6

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápLoại cơ sởMụcWattsĐèn Dia.Màu sángKhai sáng sản phẩmLumensGiá cả
Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNK7 Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXV 2FNK712Bayonet thu nhỏ (BA9s)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ-0.4 "hổ phách--€15.42
Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNK9 Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXW 2FNK912Bayonet thu nhỏ (BA9s)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ-0.4 "màu xanh lá--€25.55
Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNL1 Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXX 2FNL112Bayonet thu nhỏ (BA9s)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ-0.4 "đỏ--€15.59
Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNL2 Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXY 2FNL212Bayonet thu nhỏ (BA9s)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ-0.4 "trắng--€17.71
Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNL3 Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXZ 2FNL312Bayonet thu nhỏ (BA9s)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ-0.4 "Màu trắng ấm áp--€29.30
Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNL5 Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYA 2FNL512Vít thu nhỏ (E10)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ-0.4 "Màu xanh da trời--€26.68
Bóng đèn Led thu nhỏ LUMAPRO 2FNL6 Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYB 2FNL612Vít thu nhỏ (E10)Bóng đèn LED Bi-Polar thu nhỏ-0.4 "màu xanh lá--€26.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn LED thu nhỏ 26CT98 T6 120 đế vít màu đỏ
€16.51 /đơn vị