Lumapro 1xud6 | Bộ Chấn Lưu Giấu Metal Halide 70w | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chấn lưu LUMAPRO 1XUD6 Hid Metal Halide 70w | AB4GGR

LUMAPRO 1XUD6 Bộ chấn lưu Hid Metal Halide 70w

Trong kho
Khoản mục: AB4GGR phần: 1XUD6
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
€162.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chấn lưu HID
Mã ANSIM98
Gia đình chấn lưuHID từ tính
Loại dằnBắt đầu xung
Chiều cao2 13 / 16 "
Hz60
Điện áp đầu vào120 / 208 / 240 / 277
Đầu vào Watts85
Lớp cách nhiệtH
Loại đènHalogen kim loại
Đèn Watts70
Chiều dài3 15 / 16 "
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.-20 độ F
Số lượng đèn1
Amps hoạt động @ 120V0.8
Amps hoạt động @ 208V0.5
Amps hoạt động @ 240V0.4
Amps hoạt động @ 277V0.4
Bảo vệ nhiệtKhông
Chiều rộng2 4 / 5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8504100000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMã ANSILoại dằnTối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.Chiều rộngChiều caoĐiện áp đầu vàoĐầu vào WattsGiá cả
Bộ chấn lưu LUMAPRO 1XUD7 Hidro Metal Halide 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Bắt đầu xung-20 độ F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120€36.30
Bộ chấn lưu Hidro LUMAPRO 1XUD8 Metal Halide 150 / 175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Bắt đầu thăm dò-20 độ F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277207€122.26
Bộ chấn lưu LUMAPRO 1XUD9 Hidro Metal Halide 175w | AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Bắt đầu thăm dò-20 độ F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/480205€161.45
Bộ chấn lưu LUMAPRO 1XUE1 Hid Metal Halide 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Bắt đầu thăm dò-20 độ F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295€45.11
Bộ chấn lưu LUMAPRO 1XUE2 Hid Metal Halide 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Bắt đầu thăm dò-20 độ F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480289€183.62
Bộ chấn lưu LUMAPRO 1XUE3 Hid Metal Halide 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Bắt đầu thăm dò-20 độ F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458€56.41
Bộ chấn lưu LUMAPRO 1XUE4 Hid Metal Halide 400w | AB4GGZ 1XUE44.75 "M59Bắt đầu thăm dò-20 độ F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480440€186.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 1XUD6 Bộ chấn lưu Hid Metal Halide 70w
€162.75 /đơn vị