Lumapro 16x960 | Ballast Cfl Điện Tử 53w 120 Đến 277v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chấn lưu điện tử LUMAPRO 16X960 Cfl 53w 120 đến 277v | AA8BDL

LUMAPRO Chấn lưu điện tử 16X960 Cfl 53w 120 đến 277v

Trong kho
Khoản mục: AA8BDL Model: 16X960
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
€50.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBallast CFL
Hệ số chấn lưu0.86
Gia đình chấn lưuLumaPro (R)
Loại dằnđiện tử
Loại cơ sở4 Pin
Tham chiếu thứ nguyênD2
Chiều cao1 9 / 64 "
Đầu vào Watts53
Chiều dài4 59 / 64 "
Khai sáng sản phẩmbình thường
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.-4 độ F
Số lượng đèn1 hoặc 2
Hệ số công suất0.99
Loại bắt đầuChương trình nhanh chóng
điện áp120 để 277
Chiều rộng2.5 "
Loại dâyLoạt Sách

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8504100000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lượng đèn F26DBX (1 hoặc 2)
  • Số lượng đèn F39BX (1)
  • Số lượng đèn F40BX (1)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápChiều caoĐầu vào WattsChiều rộngChiều dàiTối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.Số lượng đènHệ số công suấtGiá cả
Chấn lưu điện tử LUMAPRO 16X951 Cfl 14w 120v | AA8BDC 16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 độ F10.5€42.46
Chấn lưu điện tử LUMAPRO 16X952 Cfl 26w 120v | AA8BDD 16X9521201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 độ F20.5€25.66
Chấn lưu điện tử LUMAPRO 16X953 Cfl 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 độ F20.5€52.26
Chấn lưu điện tử LUMAPRO 16X954 Cfl 37w 120 đến 277v | AA8BDF 16X954120 để 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 độ F1 hoặc 2Lớn hơn 0.97€43.80
Chấn lưu điện tử LUMAPRO 16X955 Cfl 68w 120 đến 277v | AA8BDG 16X955120 để 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 độ F1 hoặc 20.99€44.70
Chấn lưu điện tử LUMAPRO 16X956 Cfl 87w 120 đến 277v | AA8BDH 16X956120 để 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 độ F1 hoặc 20.99€36.67
Chấn lưu điện tử LUMAPRO 16X957 Cfl 104w 120 To 277v | AA8BDJ 16X957120 để 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 độ F2 hoặc 30.99€44.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Chấn lưu điện tử 16X960 Cfl 53w 120 đến 277v
€50.51 /đơn vị