Lufkin Fm050cme | Thước dây 165 feet/50m Cam/đen | 3waw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thước dây LUFKIN FM050CME 165 Feet / 50m Cam / đen | AD2XTN 3WAW1

LUFKIN Thước dây FM050CME 165 Feet/50m Cam/đen

Trong kho
Khoản mục: AD2XTN phần: FM050CMETham chiếu chéo: 3WAW1
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
€53.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐo băng dài
Đai đeoKhông
Lớp phủ lưỡiKhông áp dụng
Màu lưỡiMàu vàng với dấu đen
Chiều dài lưỡi165 '/ 50m
Vật liệu lưỡiSợi thủy tinh
Độ rộng của lưỡi kiếm1 / 2 "
Màu vỏCam / Đen
Trường hợp vật liệuNhựa ABS có độ hiển thị cao với tay cầm cao su đúc đồng
Loại trường hợpMở
Loại tốt nghiệpin./ft./mm/cm/m
Tốt nghiệpFt./In. 1/8, Mét sang mm, Đánh số bằng cm
cái mócFolding
Loại khóaKhông áp dụng
Loại đo lườngSAE / Metric
Nổi bậtKhông được đánh giá
Đánh dấu StudKhông
UPC037103224149

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9017800000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại tua lại (Thủ công)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại trường hợpĐai đeoMàu lưỡiLoại tốt nghiệpTốt nghiệpcái mócLoại đo lườngĐánh dấu StudGiá cả
Thước dây LUFKIN FE050 1/2 inch x 50 feet Cam / đen | AC2UGB 2MVT8 FE050MởKhôngMàu vàng với các dấu đen / đỏtrong./ft.1/8, được đánh số Ft. và Ft tức thời.2 Vị trí, GấpSAEKhông€41.08
Băng LUFKIN FM100CME Đo 1/2 inch x 328 Feet Màu cam / đen | AC2UGC 2MVT9 FM100CMEMởKhôngMàu vàng với các dấu đen / đỏin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, Mét sang mm, Đánh số bằng cm2 Vị trí, GấpSAE / MetricKhông€87.75
Băng keo dài LUFKIN HW226D 3/8 Inch x 100 Feet Brown | AD2XGP 3VYJ3 CT226DĐóng Màu vàng với dấu đentrong./ft.1/10, 1-1002 đinh tánSAEKhông€113.99
Thước dài LUFKIN HW223ME 3/8 Inch x 50 feet Brown | AD2XGR 3VYJ7 HW223MEĐóng Màu vàng với các dấu đen / đỏin./ft./mm/cm/mMặt trên trong Ft./In. đến 1/8, Cạnh dưới mm2 đinh tánSAE / MetricKhông€83.29
Băng LUFKIN FE200 Đo 1/2 inch x 200 Feet Màu cam / đen | AD2XHG 3VZF5 FE200MởKhôngMàu vàng với dấu đentrong./ft.1/8, được đánh số Ft. và Ft tức thời.FoldingSAEKhông€75.69
Thước dây LUFKIN FE200D 1/2 Inch x 200 feet Cam / đen | AD2XHH 3VZF9 FE200DMởKhôngMàu vàng với dấu đentrong./ft.1/10, 1-100FoldingSAEKhông€70.38
Băng dài LUFKIN FM030CM 13mm x 30m Cam / đen | AD2XHP 3VZH7 FM030cmMởKhôngMàu vàng với dấu đenmm / cm / mHệ mét, Chia độ thành mm, Đánh số bằng cm và mFoldingmetricKhông€41.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUFKIN Thước dây FM050CME 165 Feet/50m Cam/đen
€53.63 /đơn vị