LUFKIN FE100D Thước Dây 1/2 Inch x 100 Feet Cam/đen
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đo băng dài |
Đai đeo | Không |
Lớp phủ lưỡi | Không áp dụng |
Màu lưỡi | Màu vàng với dấu đen |
Chiều dài lưỡi | 100ft. |
Vật liệu lưỡi | Sợi thủy tinh |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1 / 2 " |
Màu vỏ | Cam / Đen |
Trường hợp vật liệu | Nhựa ABS có độ hiển thị cao với tay cầm cao su đúc đồng |
Loại trường hợp | Mở |
Loại tốt nghiệp | trong./ft. |
Tốt nghiệp | 1/10, 1-100 |
cái móc | Folding |
Loại khóa | Không áp dụng |
Loại đo lường | SAE |
Nổi bật | Không được đánh giá |
Đánh dấu Stud | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 9017800000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại trường hợp | Đai đeo | Màu lưỡi | Loại tốt nghiệp | Tốt nghiệp | cái móc | Loại đo lường | Đánh dấu Stud | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE050 | Mở | Không | Màu vàng với các dấu đen / đỏ | trong./ft. | 1/8, được đánh số Ft. và Ft tức thời. | 2 Vị trí, Gấp | SAE | Không | €37.30 | ||
FM100CME | Mở | Không | Màu vàng với các dấu đen / đỏ | in./ft./mm/cm/m | Ft./In. 1/8, Mét sang mm, Đánh số bằng cm | 2 Vị trí, Gấp | SAE / Metric | Không | €96.93 | ||
CT226D | Đóng | Có | Màu vàng với dấu đen | trong./ft. | 1/10, 1-100 | 2 đinh tán | SAE | Không | €122.54 | ||
HW223ME | Đóng | Có | Màu vàng với các dấu đen / đỏ | in./ft./mm/cm/m | Mặt trên trong Ft./In. đến 1/8, Cạnh dưới mm | 2 đinh tán | SAE / Metric | Không | €84.39 | ||
FE200 | Mở | Không | Màu vàng với dấu đen | trong./ft. | 1/8, được đánh số Ft. và Ft tức thời. | Folding | SAE | Không | €71.94 | ||
FE200D | Mở | Không | Màu vàng với dấu đen | trong./ft. | 1/10, 1-100 | Folding | SAE | Không | €69.76 | ||
FM030cm | Mở | Không | Màu vàng với dấu đen | mm / cm / m | Hệ mét, Chia độ thành mm, Đánh số bằng cm và m | Folding | metric | Không | €44.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.