LUFKIN Băng khảo sát C2276ME Chrome 1/4 inch x 100 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đo băng của người khảo sát |
Đai đeo | Không |
Lớp phủ lưỡi | Trong sáng |
Màu lưỡi | Chrome có vết đen |
Chiều dài lưỡi | 100ft. |
Vật liệu lưỡi | Thép |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1 / 4 " |
Màu vỏ | cơ rôm |
Trường hợp vật liệu | Thép mạ Niken |
Loại trường hợp | Mở |
Loại tốt nghiệp | in./ft./mm/cm/m |
Tốt nghiệp | Mặt trên trong Ft./In. đến 1/8, Cạnh dưới mm |
Loại xử lý | Khóa quanh co |
Loại khóa | Handle |
Loại đo lường | SAE / Metric |
Nổi bật | Không được đánh giá |
Đánh dấu Stud | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.33 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 9017800000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.