Luberfiner Lff5644 | Bộ Lọc Nhiên Liệu Cao 10-5/16 Inch Đường Kính 4-11/16 Inch | 36dm99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUBERFINER LFF5644 Fuel Filter 10-5/16 Inch Height 4-11/16 Inch Diameter | AH6NCB 36DM99

LUBERFINER Bộ lọc nhiên liệu LFF5644 Chiều cao 10-5/16 inch Đường kính 4-11/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6NCB phần: LFF5644Tham chiếu chéo: 36DM99
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
€13.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc nhiên liệu
Thiết kế bộ lọcquay trên
Tuýt lọcDiesel, khí đốt
Vật liệu đệmNitrile
Chiều cao10 5 / 16 "
Chiều dài10 5 / 16 "
Bên ngoài Dia.4-11 / 16 "
Kích thước chủ đề2-1 / 4 "-12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước chủ đềGiá cả
Bộ lọc nhiên liệu LUBERFINER L3919F Chiều cao 5 inch Đường kính 3-1/4 inch | AH6KVM 36CY84 L3919F5"5"3.25 "11 / 16 "€4.03
Bộ lọc nhiên liệu LUBERFINER L3925F Chiều cao 7-5/8 inch Đường kính 3-1/4 inch | AH6KVP 36CY86 L3925F7.625 "7.625 "3.25 "21 / 32 "€4.74
Bộ Lọc Nhiên Liệu LUBERFINER L8512F Chiều Cao 7-11/16 Inch Đường Kính 3-1/4 Inch | AH6KXV 36CZ39 L8512F7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-€5.97
Bộ lọc nhiên liệu LUBERFINER L8721F Chiều cao 5-3/4 inch Đường kính 3-1/4 inch | AH6KYG 36CZ51 L8721F5.75 "5.75 "3.25 "11 / 16 "€5.45
Bộ Lọc Nhiên Liệu LUBERFINER L8867F Chiều Cao 7-11/16 Inch Đường Kính 3-1/4 Inch | AH6KYH 36CZ52 L8867F7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-€4.10
Bộ Lọc Nhiên Liệu LUBERFINER L8892F Chiều Cao 6-1/16 Inch Đường Kính 3-3/16 Inch | AH6KYN 36CZ57 L8892F6 1 / 16 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "€3.83
Bộ lọc nhiên liệu LUBERFINER LFF3368 Chiều cao 10-7/16 inch Đường kính 4-1/4 inch | AH6MYX 36DM26 LFF336810.437 "10.437 "4.25 "M32 x 1.5 Thd.€9.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUBERFINER Bộ lọc nhiên liệu LFF5644 Chiều cao 10-5/16 inch Đường kính 4-11/16 inch
€13.97 /đơn vị