vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUBERFINER LAF8648 Air Filter Axial 15-3/8 Inch Height | AH6MPF 36DK25

LUBERFINER Bộ lọc không khí LAF8648 Chiều cao trục 15-3 / 8 inch

Trong kho
Mục: AH6MPF phần: LAF8648Tham chiếu chéo: 36DK25

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€6.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí
Chiều cao15.375 "
Bên ngoài Dia.5-15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)40.89
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Bộ lọc không khí bên trong

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên ngoài Dia.Giá cả
LUBERFINER Bộ lọc không khí DCF9723 Trục Chiều cao 27-1 / 2 inch | AH6KQZ 36CY03 DCF972327.5 "13.5 "€32.42
LUBERFINER LAF1456 Lọc gió Trục Chiều cao 17-5 / 16 inch | AH6LBA 36DA02 LAF145617 5 / 16 "7.625 "€10.51
LUBERFINER Bộ lọc không khí LAF1712 Trục Chiều cao 13-1 / 8 inch | AH6LCF 36DA31 LAF171213.125 "5.875 "€9.16
LUBERFINER Bộ lọc không khí LAF1715 Trục Chiều cao 13-9 / 16 inch | AH6LCH 36DA33 LAF171513 9 / 16 "3.25 "€9.40
LUBERFINER Bộ lọc không khí LAF1720 Trục Chiều cao 14-11 / 16 inch | AH6LCN 36DA38 LAF172014 11 / 16 "3.875 "€8.73
Bộ lọc không khí LUBERFINER LAF1723 Chiều cao trục 14-1/8 inch | AH6LCQ 36DA40 LAF172314.13 "3.375 "€4.99
LUBERFINER Bộ lọc không khí LAF1727 Trục Chiều cao 18-9 / 16 inch | AH6LCU 36DA43 LAF172718 9 / 16 "5-15 / 16 "€11.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUBERFINER Bộ lọc không khí LAF8648 Chiều cao trục 15-3 / 8 inch
€6.56 /đơn vị