Luberfiner Laf1788 | Tấm Lọc Khí Cao 2-3/16 Inch | 36da81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUBERFINER LAF1788 Tấm lọc không khí Chiều cao 2-3 / 16 Inch | AH6LEK 36DA81

LUBERFINER Bảng lọc không khí LAF1788 Chiều cao 2-3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6LEK phần: LAF1788Tham chiếu chéo: 36DA81
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
€25.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí
Chiều cao2.187 "
Chiều dài30.625 "
Chiều rộng8 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)79.5
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Bộ lọc không khí trong cabin

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
Tấm lọc không khí LUBERFINER AF2341 Chiều cao 7-1 / 2 inch | AH6HWV 36CL41 AF23417.5 "-5-13 / 16 "-€3.23
Tấm lọc không khí LUBERFINER AF3099 Chiều cao 7-5 / 16 inch | AH6HYM 36CL80 AF30997 5 / 16 "-4.375 "-€8.65
Tấm lọc khí LUBERFINER AF3938 Chiều cao 1-1 / 2 inch | AH6JCA 36CM62 AF39381.5 "10.5 "-7.12 "€5.13
Tấm lọc không khí LUBERFINER AF4045 Chiều cao 1-5 / 8 inch | AH6JFC 36CN35 AF40451.625 "10.25 "-8 1 / 16 "€2.90
Tấm lọc khí LUBERFINER AF5184 Chiều cao 1-9 / 16 inch | AH6JGN 36CN68 AF51841 9 / 16 "12 11 / 16 "-8.25 "€5.36
Tấm lọc khí LUBERFINER AF5186 Chiều cao 2-3 / 16 inch | AH6JGQ 36CN70 AF51862.187 "11 "-7 1 / 16 "€2.53
Tấm lọc không khí LUBERFINER AF5189 Chiều cao 1-1 / 2 inch | AH6JGT 36CN72 AF51891.5 "8.187 "-7.187 "€3.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUBERFINER Bảng lọc không khí LAF1788 Chiều cao 2-3/16 inch
€25.33 /đơn vị