Lube Lsp151-08-01 | Gage Ngắm Cắm Psi Thấp | 1u920 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUBE LSP151-08-01 Gage Sight Plug Psi thấp | AB3LJR 1U920

LUBE LSP151-08-01 Gage Sight Plug Psi thấp

Trong kho
Khoản mục: AB3LJR phần: LSP151-08-01Tham chiếu chéo: 1U920
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
€80.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm Sight
Cơ thểĐồng thau rắn
Chức năngCho phép kiểm tra bằng mắt mức chất lỏng trong hộp bánh răng hoặc bình chứa
Vật chấtThủy tinh
Tối đa Vận hành PSI25
NPT1-1/2- 11-1/2
Đường kính ngắm cảnh.1-7 / 16 Trong.
Vật liệu ngắmThủy tinh
KiểuMức chất lỏng PSI thấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hex Dia. Căn hộ (In.) (2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Vận hành PSINPTKiểuGiá cả
LUBE LSP151-03-01 Gage Sight Plug Psi thấp | AB3LJL 1U915 LSP151-03-011003 / 8-18Mức chất lỏng PSI thấp€17.48
LUBE LSP151-04-01 Gage Sight Plug Psi thấp | AB3LJM 1U916 LSP151-04-011001 / 2-14Mức chất lỏng PSI thấp€18.53
LUBE LSP151-05-01 Gage Sight Plug Psi thấp | AB3LJN 1U917 LSP151-05-01603 / 4-14Mức chất lỏng PSI thấp€25.08
LUBE LSP151-06-01 Gage Sight Plug Psi thấp | AB3LJP 1U918 LSP151-06-01601- 11-1 / 2Mức chất lỏng PSI thấp€36.87
LUBE LSP151-07-01 Gage Sight Plug Psi thấp | AB3LJQ 1U919 LSP151-07-01251-1/4- 11-1/2Con dấu vòng SAE O€80.73
LUBE LSP151-09-01 Gage Sight Plug Psi thấp | AB3LJT 1U921 LSP151-09-01102- 11-1 / 2Mức chất lỏng PSI thấp€169.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUBE LSP151-08-01 Gage Sight Plug Psi thấp
€80.00 /đơn vị